Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Gesamtrückwand mit Belüftungsöffnungen - RUECKWAND 6HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Gesamtrückwand mit Belüftungsöffnungen - RUECKWAND 6HE
SCHROFF Gesamtrückwand mit Belüftungsöffnungen - RUECKWAND 6HE
SCHROFF Gesamtrückwand mit Belüftungsöffnungen - RUECKWAND 6HE
SCHROFF Gesamtrückwand mit Belüftungsöffnungen - RUECKWAND 6HE
SCHROFF Gesamtrückwand mit Belüftungsöffnungen - RUECKWAND 6HE
SCHROFF Gesamtrückwand mit Belüftungsöffnungen - RUECKWAND 6HE
Artikel-Nr.:
     337-26.15.7463
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30828082
EAN/GTIN:
     4036088039782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rückwand Schaltschrank
gehäuse, zubehör

Inpac Rückwand, belüftet, 6 HE

REAR PANEL 6U

Gesamtrückwand mit Belüftungsöffnungen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Inpac
Höheneinheiten:
6 HE
Höhe:
253.8 mm
Bruttogewicht:
0,54
Weitere Suchbegriffe: PANEL, REAR, 30828-082, REAR PANEL 6U, 30828082, 6U
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 34,97*
€ 46,82*
€ 6,90*
ab € 38,63*
€ 51,53*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.