Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Frontplatten ungeschirmt - TEILFRTPL. 6HE 84TE EL/CR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Frontplatten ungeschirmt - TEILFRTPL. 6HE 84TE EL/CR
SCHROFF Frontplatten ungeschirmt - TEILFRTPL. 6HE 84TE EL/CR
SCHROFF Frontplatten ungeschirmt - TEILFRTPL. 6HE 84TE EL/CR
SCHROFF Frontplatten ungeschirmt - TEILFRTPL. 6HE 84TE EL/CR
SCHROFF Frontplatten ungeschirmt - TEILFRTPL. 6HE 84TE EL/CR
Artikel-Nr.:
     337-26.15.7663
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30838204
EAN/GTIN:
     4036088056604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte

Frontplatte, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig, ungeschirmt, 6 HE, 84 TE

PART.FRTPL. 6U 84HP AN/CR

Al, Frontseite eloxiert, Rückseite farbpassiviert - Teilfrontplatte, Al, 2,5 mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Frontblenden
Höheneinheiten:
6 HE
Höhe:
261.8 mm
Tiefe:
2.5 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
300 mm
Verpackungstiefe:
510 mm
Paketgewicht:
0.759 kg
Bruttogewicht:
0,759
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, 84HP, AN/CR, 30838-204, PART.FRTPL. 6U 84HP AN/CR, 6U, 30838204, PART.FRTPL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 25,87*
€ 34,52*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 25,90*
€ 35,82*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,10*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 45,15*
Zubehör
Schroff
21100464
ab € 0,0852*
Zubehör
Schroff
21100591
ab € 10,10*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,39*
Zubehör
Schroff
21101847
ab € 83,09*
Zubehör
Schroff
21101848
ab € 87,57*
Zubehör
Schroff
21101849
ab € 143,66*
Zubehör
Schroff
21101850
ab € 149,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.