Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Montageplatte Standard - MONTAGEPLATTE 340T 63TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Montageplatte Standard - MONTAGEPLATTE 340T 63TE
SCHROFF Montageplatte Standard - MONTAGEPLATTE 340T 63TE
SCHROFF Montageplatte Standard - MONTAGEPLATTE 340T 63TE
SCHROFF Montageplatte Standard - MONTAGEPLATTE 340T 63TE
SCHROFF Montageplatte Standard - MONTAGEPLATTE 340T 63TE
Artikel-Nr.:
     337-26.15.8977
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34562759
EAN/GTIN:
     4036088074776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Baugruppenträger

Montageplatte für 19''-Gehäuse und Baugruppenträger, 63 TE, 340 mm Leiterplattenlänge

MOUNTING PLATE 340D 63HP

Zur Befestigung schwerer Ausbauteile - Montageplatte, volle BreiteDie Montageplatte ist so breit wie der Baugruppenträger/das Systemgehäuse und wird an den Seitenwänden befestigt - Montageplatte, TeilbreiteDie Montageplatte in Teilbreite wird mit einem Befestigungsstreifen an den Modulschienen montiert

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Breiteneinheiten:
63 TE
Tiefe:
292.2 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
280 mm
Verpackungstiefe:
340 mm
Paketgewicht:
0.44 kg
Bruttogewicht:
0,44
Weitere Suchbegriffe: Chassisplatte, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Montageplatte, chassisplatte, 340D, 34562-759, MOUNTING PLATE 340D 63HP, PLATE, 63HP, 34562759, MOUNTING
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 22,02*
€ 29,60*
1
€ 5,00*
ab € 22,24*
€ 30,64*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 22,49*
€ 30,92*
1
€ 3,90*
ab € 25,17*
€ 34,50*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24560184
ab € 1,68*
Zubehör
Schroff
34562755
ab € 18,46*
Zubehör
Schroff
34562758
ab € 20,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.