Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 1HE ELOXIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 1HE ELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 1HE ELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 1HE ELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 1HE ELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 1HE ELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 1HE ELOXIERT
Artikel-Nr.:
     337-26.15.9692
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     40304074
EAN/GTIN:
     4036088038754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte

19" Frontplatte, 1 HE, 4 mm, Al eloxiert

19"FRONT PANEL 1U 4MM ANOD.

Al, eloxiert - 4 mm dick

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Frontblenden
Höheneinheiten:
1 HE
Breiteneinheiten:
95 TE
Höhe:
43.6 mm
Tiefe:
4 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
500 mm
Verpackungstiefe:
40 mm
Paketgewicht:
0.22 kg
Bruttogewicht:
0,22
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 zoll blindplatte, 19"FRONT, 40304-074, 40304074, 1U, ANOD., PANEL, 4MM, 19"FRONT PANEL 1U 4MM ANOD.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 14,89*
€ 20,81*
1
€ 8,95*
ab € 14,52*
€ 20,93*
3
Frei Haus
ab € 15,48*
€ 21,38*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 16,01*
€ 22,26*
1
€ 3,90*
ab € 16,96*
€ 23,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.