Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 4HE ELOXIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 4HE ELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 4HE ELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 4HE ELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 4HE ELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 4HE ELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 4HE ELOXIERT
Artikel-Nr.:
     337-26.15.9695
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     40304077
EAN/GTIN:
     4036088038815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte

Frontplatte 19 Zoll, 4HE, 4 mm, Al eloxiert

19"FRONT PANEL 4U 4MM ANOD.

Al, eloxiert - 4 mm dick

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Frontblenden
Höheneinheiten:
4 HE
Breiteneinheiten:
95 TE
Höhe:
177 mm
Tiefe:
4 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
510 mm
Paketgewicht:
0.885 kg
Bruttogewicht:
0,885
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19" blindplatte 4he schroff, 19 zoll blindplatte, 19 zoll blindplatte 4he, 19"FRONT, 40304077, 4U, 19"FRONT PANEL 4U 4MM ANOD., PANEL, 4MM, ANOD., 40304-077
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 44,85*
€ 59,12*
Frei Haus
ab € 48,17*
€ 63,27*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.