Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 5HE ELOXIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 5HE ELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 5HE ELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 5HE ELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 5HE ELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 5HE ELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 5HE ELOXIERT
Artikel-Nr.:
     337-26.15.9696
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     40304078
EAN/GTIN:
     4036088038839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte

Frontplatte 19 Zoll, 5HE, 4 mm, Al eloxiert

19"FRONT PANEL 5U 4MM ANOD.

Al, eloxiert - 4 mm dick

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Frontblenden
Höheneinheiten:
5 HE
Breiteneinheiten:
95 TE
Höhe:
221.4 mm
Tiefe:
4 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
520 mm
Paketgewicht:
1.142 kg
Bruttogewicht:
1,142
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 zoll blindplatte schroff, 19 zoll blindplatte, 40304-078, PANEL, 4MM, 19"FRONT, 19"FRONT PANEL 5U 4MM ANOD., 40304078, 5U, ANOD.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 53,47*
€ 70,06*
Lager 337
Frei Haus
ab € 53,54*
€ 70,09*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 157,93*
€ 195,08*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.