Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 6HE ELOXIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 6HE ELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 6HE ELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 6HE ELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 6HE ELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 6HE ELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 6HE ELOXIERT
Artikel-Nr.:
     337-26.15.9697
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     40304079
EAN/GTIN:
     4036088038853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte

Frontplatte 19 Zoll, 6HE, 4 mm, Al eloxiert

19"FRONT PANEL 6U 4MM ANOD.

Al, eloxiert - 4 mm dick

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Frontblenden
Höheneinheiten:
6 HE
Breiteneinheiten:
95 TE
Höhe:
265.9 mm
Tiefe:
4 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
290 mm
Verpackungstiefe:
510 mm
Paketgewicht:
1.379 kg
Bruttogewicht:
1,379
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, schroff 19" blindplatte 6he, 19 zoll blindplatte, 19 zoll blindplatte 6 he, 19"FRONT, 4MM, PANEL, ANOD., 6U, 19"FRONT PANEL 6U 4MM ANOD., 40304079, 40304-079
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 59,93*
€ 77,22*
Frei Haus
ab € 64,48*
€ 82,78*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.