Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 9HE ELOXIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 9HE ELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 9HE ELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 9HE ELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 9HE ELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 9HE ELOXIERT
SCHROFF 19"-Frontplatten - 19"BLINDPLATTE 9HE ELOXIERT
Artikel-Nr.:
     337-26.15.9700
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     40304082
EAN/GTIN:
     4036088038914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte

Frontplatte 19 Zoll, 9HE, 4 mm, Al eloxiert

19"FRONT PANEL 9U 4MM ANOD.

Al, eloxiert - 4 mm dick

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Frontblenden
Höheneinheiten:
9 HE
Breiteneinheiten:
95 TE
Höhe:
399.2 mm
Tiefe:
4 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
420 mm
Verpackungstiefe:
510 mm
Paketgewicht:
2.013 kg
Bruttogewicht:
2,013
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 zoll blindplatte, 19"FRONT, 40304082, ANOD., PANEL, 4MM, 9U, 19"FRONT PANEL 9U 4MM ANOD., 40304-082
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 96,14*
€ 120,94*
Lager 337
Frei Haus
ab € 96,14*
€ 121,05*
Frei Haus
ab € 97,65*
€ 122,61*
Frei Haus
ab € 100,48*
€ 125,82*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.