Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Sicherheitsschloss - ZYL.VORREIBER M.2 SCHLUESSEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Sicherheitsschloss - ZYL.VORREIBER M.2 SCHLUESSEL
SCHROFF Sicherheitsschloss - ZYL.VORREIBER M.2 SCHLUESSEL
SCHROFF Sicherheitsschloss - ZYL.VORREIBER M.2 SCHLUESSEL
SCHROFF Sicherheitsschloss - ZYL.VORREIBER M.2 SCHLUESSEL
SCHROFF Sicherheitsschloss - ZYL.VORREIBER M.2 SCHLUESSEL
Artikel-Nr.:
     337-26.16.0077
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60113267
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Varistar 19-Zoll- Schwenkrahmenschloss

LOCK W. 2 KEYS EMKA 333

Sicherheitsschloss, Sicherheitsschloss

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör mechanisch
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Paketgewicht:
0.151 kg
Bruttogewicht:
0,151
Weitere Suchbegriffe: 2, EMKA, W, LOCK W. 2 KEYS EMKA 333, LOCK, 60113267, 60113-267, 333, KEYS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 22,585*
€ 30,025*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 22,73*
€ 30,44*
2
Frei Haus
ab € 23,02*
€ 30,48*
2
Frei Haus
ab € 23,35*
€ 30,93*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60220003
ab € 3,394*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.