Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19''-Verteilerfeld, Kat.6 (Class E) - 19" VERTEILERFELD CAT6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF 19''-Verteilerfeld, Kat.6 (Class E) - 19" VERTEILERFELD CAT6
SCHROFF 19''-Verteilerfeld, Kat.6 (Class E) - 19" VERTEILERFELD CAT6
SCHROFF 19''-Verteilerfeld, Kat.6 (Class E) - 19" VERTEILERFELD CAT6
SCHROFF 19''-Verteilerfeld, Kat.6 (Class E) - 19" VERTEILERFELD CAT6
SCHROFF 19''-Verteilerfeld, Kat.6 (Class E) - 19" VERTEILERFELD CAT6
Artikel-Nr.:
     337-26.16.0192
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60118435
EAN/GTIN:
     4036088201110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patchpanel
Verteilerfeld
patchpanel 24 port
verteilerfeld

19-Zoll-Verteilerfeld für 24 Kat6-Patchkabel. 19-Zoll-Befestigungsmaterial bitte separat bestellen.

19" DISTRIBUTION PANEL CAT6

1 HE Verteilerfeld mit 24x RJ45 Ports - Einsatz in Kommunikationsnetzen, gemäss ISO/IEC 11801 (Stand 03/95) - Erfüllt die Werte gemäss EN 50 173 (Stand 07/95) - Montagefreundlich durch Dual-Schneidklemmtechnik (LSA+/110) - Schliessen und Öffnen des Gehäuses erfolgt werkzeugfrei mit Schnellverschluss

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör elektrisch
Höheneinheiten:
1 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
2.11 kg
Bruttogewicht:
2,11
Weitere Suchbegriffe: CAT6, 19", PANEL, 19" DISTRIBUTION PANEL CAT6, 60118-435, DISTRIBUTION, 60118435
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 216,32*
€ 257,34*
Lager 337
Frei Haus
ab € 216,41*
€ 257,36*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,36*
€ 306,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,56*
€ 304,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,00*
€ 292,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,72*
€ 286,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,41*
€ 257,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.