Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Filtermatte Klasse G2 - FILTERMAT.F.1HE 3-FACH (3ST)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Filtermatte Klasse G2 - FILTERMAT.F.1HE 3-FACH (3ST)
SCHROFF Filtermatte Klasse G2 - FILTERMAT.F.1HE 3-FACH (3ST)
SCHROFF Filtermatte Klasse G2 - FILTERMAT.F.1HE 3-FACH (3ST)
Artikel-Nr.:
     337-26.16.0465
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60713169
EAN/GTIN:
     4036088115189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Gehäuse-Zubehör

Ersatz-Luftfiltermatte für 19" Lüftereinheit 1 HE, Gesteuert, 3 Lüfter

FILTER MAT 1U 3-WAY (3PCS)

Filtermatte Klasse G2, für 1 reihige Lüftereinschübe (3 Ventilatoren)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Lüfter
Bruttogewicht:
0,25
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, 19 Zoll Belüftungseinheit, 19 Zoll Lüftereinschub, 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, lüftereinschub schroff, 19 zoll belüftungseinheit, FILTER MAT 1U 3-WAY (3PCS), 60713169, FILTER, 3-WAY, 60713-169, 1U, 3PCS, MAT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 25,01*
€ 34,58*
2
Frei Haus
ab € 26,70*
€ 36,19*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 34,58*
€ 41,15
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 34,16*
€ 40,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 32,09*
€ 38,19
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 31,19*
€ 37,12
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 30,15*
€ 35,88
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 25,01*
€ 29,76
pro Satz
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.