Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Ersatzfilter IP 54 - ERSATZFILTER500/600 IP54(5X)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Ersatzfilter IP 54 - ERSATZFILTER500/600 IP54(5X)
SCHROFF Ersatzfilter IP 54 - ERSATZFILTER500/600 IP54(5X)
SCHROFF Ersatzfilter IP 54 - ERSATZFILTER500/600 IP54(5X)
SCHROFF Ersatzfilter IP 54 - ERSATZFILTER500/600 IP54(5X)
Artikel-Nr.:
     337-26.16.0594
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     EFM500-700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
schroff filtermatte

Filtermatte, IP 54

SPARE FILTER500/600 IP54(5X)

Ersatzfilter IP 54

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Lüfter
Schutzart (IP Code):
IP54
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
340 mm
Verpackungstiefe:
320 mm
Paketgewicht:
0.103 kg
Bruttogewicht:
0,103
Weitere Suchbegriffe: filtermatten, FILTER500/600, 60715186, 60715-186, SPARE FILTER500/600 IP54(5X), IP545X, SPARE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 17,22*
€ 23,89*
€ 5,00*
ab € 18,41*
€ 25,42*
€ 3,90*
ab € 20,90*
€ 28,67*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.