Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF KAMMLEISTE Kodieranzeige, Codierstreifen für Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF KAMMLEISTE Kodieranzeige, Codierstreifen für Buchse
SCHROFF KAMMLEISTE Kodieranzeige, Codierstreifen für Buchse
SCHROFF KAMMLEISTE Kodieranzeige, Codierstreifen für Buchse
Artikel-Nr.:
     337-26.16.0614
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60800122
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Die Codierung ist an der Seite des Steckverbinders angebracht. Durch die Codierung passt nur die codierte Leiterplatte in den richtigen Slot.

  • Die mechanische Codierung verhindert, dass das Netzteil in den falschen Slot eingesetzt wird, Platzbedarf 4 TE
  • Kammleiste (Pos. 2), auf Netzteil montiert
  • Der Codierstreifen (Pos. 1) wird auf die Z-/Modulschiene montiert
  • Platzierung der Codierungsstifte (Pos. 3) im Codierstreifen (Pos. 1)
  • Entfernen der Nasen an der entsprechenden Stelle in der Kammleiste
  • Mit 2 Codierungsstiften gibt es 66 Codiermöglichkeiten

LIEFERUMFANG:
Codierleisten, Crastin (UL 94 V-0)
Codierstifte, Crastin (UL 94 V-0)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.005 kg
Bruttogewicht:
0,005
Weitere Suchbegriffe: 60800122, Codierungsstifte, nvent, Netzteil, 19-zoll, Schroff, 60800-122, Codierleiste, Codierstreifen, Codierungsblock, ENC_60800-122, Kammleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,17*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,38*
9 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 7,23*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.