Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Federleiste - FEDERLEISTE C96F EINLOET.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Federleiste - FEDERLEISTE C96F EINLOET.4
SCHROFF Federleiste - FEDERLEISTE C96F EINLOET.4
SCHROFF Federleiste - FEDERLEISTE C96F EINLOET.4
SCHROFF Federleiste - FEDERLEISTE C96F EINLOET.4
SCHROFF Federleiste - FEDERLEISTE C96F EINLOET.4
Artikel-Nr.:
     337-26.16.1402
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     69001677
EAN/GTIN:
     4036088067624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Steckverbinder C, EN 60603, DIN 41612, Buchse, 96 Kontakte, Lötstifte, 4 mm

CONNECTOR CF96CBAS4.0

Federleiste, Bauform C

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Bruttogewicht:
0,02
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, schroff federleiste, gehäuse, zubehör, CONNECTOR CF96CBAS4.0, 69001-677, CONNECTOR, CF96CBAS4.0, 69001677
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 7,36*
€ 10,80*
5
Frei Haus
ab € 8,37*
€ 11,74*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24560-147
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.