Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Federleiste - FEDERLEISTE R96


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Federleiste - FEDERLEISTE R96
SCHROFF Federleiste - FEDERLEISTE R96
SCHROFF Federleiste - FEDERLEISTE R96
SCHROFF Federleiste - FEDERLEISTE R96
SCHROFF Federleiste - FEDERLEISTE R96
Artikel-Nr.:
     337-26.16.1421
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     69001728
EAN/GTIN:
     4036088067778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Steckverbinder R, EN 60603, DIN 41612, Federleiste, 96 Kontakte, Lötstifte, 3 mm

CONNECTOR R96

Federleiste, Bauform R

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, federleiste, 69001-728, R96, CONNECTOR, CONNECTOR R96, 69001728
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 7,35*
€ 10,18*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 7,42*
€ 10,73*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24560147
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.