Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Steckverbinder H 15 F - FEDERLEISTE H15F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Steckverbinder H 15 F - FEDERLEISTE H15F
SCHROFF Steckverbinder H 15 F - FEDERLEISTE H15F
SCHROFF Steckverbinder H 15 F - FEDERLEISTE H15F
SCHROFF Steckverbinder H 15 F - FEDERLEISTE H15F
SCHROFF Steckverbinder H 15 F - FEDERLEISTE H15F
Artikel-Nr.:
     337-26.16.1422
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     69001733
EAN/GTIN:
     4036088067785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Flachsteckhülse
Leiterplattensteckverbinder

Steckverbinder H, EN 60603, DIN 41612, Buchse, 15 Kontakte, FASTON 6,3 mm

CONNECTOR HF15ZD

Gegensteckverbinder (Federleiste) zum Verdrahten der Ein/Ausgänge (6,3 mm FASTON)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.034 kg
Bruttogewicht:
0,034
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, federleiste, HF15ZD, 69001733, CONNECTOR HF15ZD, 69001-733, CONNECTOR
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 9,172*
€ 12,372*
5
Frei Haus
ab € 9,18*
€ 12,41*
5
Frei Haus
ab € 9,432*
€ 12,732*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 9,20*
€ 13,39*
1
€ 5,95*
ab € 10,12*
€ 14,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24560147
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.