Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Messerleiste - MESSERLEISTE E 48 5.08 ACE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Messerleiste - MESSERLEISTE E 48 5.08 ACE
SCHROFF Messerleiste - MESSERLEISTE E 48 5.08 ACE
SCHROFF Messerleiste - MESSERLEISTE E 48 5.08 ACE
SCHROFF Messerleiste - MESSERLEISTE E 48 5.08 ACE
SCHROFF Messerleiste - MESSERLEISTE E 48 5.08 ACE
Artikel-Nr.:
     337-26.16.1437
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     69001879
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste

Steckverbinder E, EN 60603, DIN 41612, Messerleiste, 48 Kontakte, Lötstifte, 2,9 mm

CONNECTOR EM48ACEDSA

Messerleiste, Bauform E

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Bruttogewicht:
0,01
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, 69001879, EM48ACEDSA, CONNECTOR EM48ACEDSA, 69001-879, CONNECTOR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 6,52*
€ 8,63*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 9,58*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24560147
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.