Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Federleiste - FEDERLEISTE H15 FT 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Federleiste - FEDERLEISTE H15 FT 10
SCHROFF Federleiste - FEDERLEISTE H15 FT 10
SCHROFF Federleiste - FEDERLEISTE H15 FT 10
SCHROFF Federleiste - FEDERLEISTE H15 FT 10
SCHROFF Federleiste - FEDERLEISTE H15 FT 10
Artikel-Nr.:
     337-26.16.1450
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     69001980
EAN/GTIN:
     4036088067983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Steckverbinder H, EN 60603, DIN 41612, Federleiste, 15 Kontakte, Pinlänge 10,0 mm

CONNECTOR H15 10MM SOLDER PINS

Federleiste, Bauform H

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Bruttogewicht:
0,02
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, schroff federleiste, gehäuse, zubehör, PINS, 69001-980, H15, 10MM, SOLDER, 69001980, CONNECTOR H15 10MM SOLDER PINS, CONNECTOR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 10,23*
€ 13,73*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 10,30*
€ 15,01*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24560147
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.