Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Federleiste - FEDERLEISTE H15, EINLOET 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Federleiste - FEDERLEISTE H15, EINLOET 4
SCHROFF Federleiste - FEDERLEISTE H15, EINLOET 4
SCHROFF Federleiste - FEDERLEISTE H15, EINLOET 4
SCHROFF Federleiste - FEDERLEISTE H15, EINLOET 4
SCHROFF Federleiste - FEDERLEISTE H15, EINLOET 4
Artikel-Nr.:
     337-26.16.1451
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     69001981
EAN/GTIN:
     4036088067990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Steckverbinder H, EN 60603, DIN 41612, Federleiste, 15 Kontakte, Pinlänge 4,0 mm

CONNECTOR H15 SOLDER

Federleiste, Bauform H

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.014 kg
Bruttogewicht:
0,014
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, schroff federleiste, gehäuse, zubehör, CONNECTOR H15 SOLDER, 69001981, CONNECTOR, 69001-981, H15, SOLDER
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 10,14*
€ 14,74*
5
Frei Haus
ab € 11,52*
€ 15,59*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24560-147
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.