Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Flachkabelfederleiste - FEDERLEISTE C64 F. FL-KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Flachkabelfederleiste - FEDERLEISTE C64 F. FL-KABEL
SCHROFF Flachkabelfederleiste - FEDERLEISTE C64 F. FL-KABEL
SCHROFF Flachkabelfederleiste - FEDERLEISTE C64 F. FL-KABEL
SCHROFF Flachkabelfederleiste - FEDERLEISTE C64 F. FL-KABEL
SCHROFF Flachkabelfederleiste - FEDERLEISTE C64 F. FL-KABEL
Artikel-Nr.:
     337-26.16.1552
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     69005596
EAN/GTIN:
     4036088068010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Steckverbinder C, EN 60603-2, DIN 41612, für Multifunktionsbandkabel

CONNECTOR CF64 R.

Für Bauform C64 - Federleiste Bauform C nach IEC 606003-2 / IEC 41612 - 64-polig - Schneid-Klemmtechnik

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
30 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.027 kg
Bruttogewicht:
0,027
Weitere Suchbegriffe: federleiste 64pol, federleiste, schroff federleiste, 69005596, R., CF64, 69005-596, CONNECTOR CF64 R., CONNECTOR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 10,94*
€ 15,88*
€ 6,90*
ab € 12,42*
€ 17,99*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24560-147
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.