Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF UMLUEFTER 19"1HE 230V M.SCH.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF UMLUEFTER 19"1HE 230V M.SCH.
SCHROFF UMLUEFTER 19"1HE 230V M.SCH.
SCHROFF UMLUEFTER 19"1HE 230V M.SCH.
SCHROFF UMLUEFTER 19"1HE 230V M.SCH.
SCHROFF UMLUEFTER 19"1HE 230V M.SCH.
Artikel-Nr.:
     337-26.16.5199
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     19713121
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

19'' Lüftereinheit, 1 HE, 330 mm, Drehzahlsteuerung und Überwachung, 3 Lüfter, 230 VAC

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Lüfter
Höheneinheiten:
1 HE
Verpackungshöhe:
370 mm
Verpackungsbreite:
510 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Paketgewicht:
3.18 kg
Bruttogewicht:
3,18
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 447,53*
€ 528,20*
Frei Haus
ab € 483,54*
€ 569,58*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,20*
€ 628,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,66*
€ 619,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,04*
€ 599,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,64*
€ 579,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,53*
€ 532,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
10713-141
ab € 66,31*
Zubehör
Schroff
10713143
ab € 68,52*
Zubehör
Schroff
10713145
ab € 68,02*
Zubehör
Schroff
10713147
ab € 64,36*
Zubehör
Schroff
10713149
ab € 64,35*
Zubehör
Schroff
10713151
ab € 63,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.