Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF U-FRONTPL.EMC 2HE 63TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF U-FRONTPL.EMC 2HE 63TE
SCHROFF U-FRONTPL.EMC 2HE 63TE
SCHROFF U-FRONTPL.EMC 2HE 63TE
SCHROFF U-FRONTPL.EMC 2HE 63TE
Artikel-Nr.:
     337-26.16.5269
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24572601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rückwand Schaltschrank

RatiopacPRO, EMV-Frontplatte / Rückwand, gesteckt, geschirmt, 2 HE, 63 TE

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Ratiopac PRO
Höheneinheiten:
2 HE
Breiteneinheiten:
63 TE
Höhe:
84 mm
Tiefe:
2.5 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: rückwand schaltschrank, ENC_24572-601, 194605034987, Ratiopac PRO, Schroff, 24572-601, 24572601, nvent, 19-zoll
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 70,73*
€ 90,01*
Frei Haus
ab € 76,28*
€ 96,92*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.