Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF TUBUS TRAP.100T SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF TUBUS TRAP.100T SCHWARZ
SCHROFF TUBUS TRAP.100T SCHWARZ
SCHROFF TUBUS TRAP.100T SCHWARZ
SCHROFF TUBUS TRAP.100T SCHWARZ
Artikel-Nr.:
     337-26.16.5281
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24814008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
universalgehäuse

Gehäuse, Minipac, Trapezform, Desktop

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Höhe:
75.6 mm
Tiefe:
100.5 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: ENC_24814-008, 24814-008, Schroff, 24814008, 194605195480, Sonstiges Zubehör, nvent, 19-zoll
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 18,25*
€ 25,53*
1
€ 8,95*
ab € 17,65*
€ 26,16*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 18,91*
€ 27,26*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
84006700 AB-GF
ab € 2,63*
Zubehör
Schroff
21102025
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.