Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF TUBUS TRAP.100T WANDB.B SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF TUBUS TRAP.100T WANDB.B SW
SCHROFF TUBUS TRAP.100T WANDB.B SW
SCHROFF TUBUS TRAP.100T WANDB.B SW
SCHROFF TUBUS TRAP.100T WANDB.B SW
SCHROFF TUBUS TRAP.100T WANDB.B SW
Artikel-Nr.:
     337-26.16.5282
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24814010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse

Minipac, Gehäuse, Trapezform, zur Wandmontage

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Höhe:
88.1 mm
Tiefe:
100.5 mm
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: 24814-010, Sonstiges Zubehör, ENC_24814-010, nvent, 24814010, Schroff, 19-zoll, 194605195497
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 22,44*
€ 32,25*
2
Frei Haus
ab € 24,80*
€ 34,25*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.