Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF INTERSCALE M 133H 399B 310T, Modulares Tischgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF INTERSCALE M 133H 399B 310T, Modulares Tischgehäuse
SCHROFF INTERSCALE M 133H 399B 310T, Modulares Tischgehäuse
SCHROFF INTERSCALE M 133H 399B 310T, Modulares Tischgehäuse
SCHROFF INTERSCALE M 133H 399B 310T, Modulares Tischgehäuse
Artikel-Nr.:
     337-26.16.5444
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     14820397
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischgehäuse
tischgehäuse

Interscale Desktop-Gehäuse, nicht perforiert, 133 mm, 3HE, 399 mm Breite, 310 mm Tiefe

  • Modulares Tischgehäuse, bestehend aus 4 montierten Einzelteilen
  • Wurde entsprechend der IEC-Norm 60297-3-109 entwickelt
  • Integrierter EMV-Schutz
  • Schutzart bis IP 30
  • Farbe RAL 7016
  • Modifizierte oder kundenspezifische Gehäuse auf Anfrage

Flexibles Tischgehäuse mit integriertem EMV-Schutz. Basierend auf der Interscale-Plattform von nVent SCHROFF und entwickelt nach IEC 60297-3-109.

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Interscale M
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
3 HE
Schutzart (IP Code):
IP30
RAL-Farbe:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Höhe:
132.6 mm
Tiefe:
310.35 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Verpackungsbreite:
340 mm
Verpackungstiefe:
470 mm
Paketgewicht:
3.164 kg
Bruttogewicht:
3,164
Aktuelle Katalogausgabe:
17.1
Aktuelle Katalogseite:
1.85
Weitere Suchbegriffe: Schroff, 194605195695, 14820-397, Sonstiges Zubehör, nvent, ENC_14820-397, 19-zoll, 14820397
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 47,85*
€ 63,43*
Lager 337
Frei Haus
ab € 47,99*
€ 63,46*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 149,51*
€ 186,64*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60224-009
ab € 1,48*
Zubehör
nVent Schroff
24827-005
ab € 18,65*
Zubehör
nVent Schroff
24827-007
ab € 18,03*
Zubehör
Schroff
20603002
ab € 9,57*
Zubehör
Schroff
20603003
ab € 7,66*
Zubehör
Schroff
24820002
ab € 7,01*
Zubehör
Schroff
24820004
ab € 2,47*
Zubehör
Schroff
24827009
ab € 19,28*
Zubehör
Schroff
24827027
ab € 41,29*
Zubehör
Schroff
24822097
ab € 28,66*
Zubehör
Schroff
24820001
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.