Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF KLEBESOCKEL M2,5 L9,0 10ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF KLEBESOCKEL M2,5 L9,0 10ST
SCHROFF KLEBESOCKEL M2,5 L9,0 10ST
SCHROFF KLEBESOCKEL M2,5 L9,0 10ST
SCHROFF KLEBESOCKEL M2,5 L9,0 10ST
Artikel-Nr.:
     337-26.16.5481
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24827009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen

Interscale Klebesockel zur Befestigung von Leiterplatten, Höhe 9 mm

  • Zur schnellen Befestigung z. B. von Leiterplatten oder kleineren Bauteilen
  • Befestigung auf der Montageplatte oder direkt auf dem Gehäuse- oder Chassisboden
  • Der selbstklebende Sockel dient als Abstandshalter
  • Die Leiterplatte wird am Sockel angeschraubt

Klebesockel ermöglichen die schnelle Montage der Leiterplatte. Die Leiterplatte kann auf die Stutzen geschraubt werden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Interscale M
Höhe:
9 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.025 kg
Bruttogewicht:
0,025
Weitere Suchbegriffe: 24827-009, Schroff, 19-zoll, ENC_24827-009, 194605196159, Sonstiges Zubehör, nvent, 24827009
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 19,38*
€ 26,12*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 19,44*
€ 26,51*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.