Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF MTCA SYSTEM 1HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF MTCA SYSTEM 1HE
SCHROFF MTCA SYSTEM 1HE
SCHROFF MTCA SYSTEM 1HE
SCHROFF MTCA SYSTEM 1HE
Artikel-Nr.:
     337-26.16.5536
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     11850016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
11850016
Micro TCA
194605051854
nvent

MTCA.0 Pico-System für 2 Single Full-Size-AMC-Module, 1 HE, eMCH

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Micro TCA
Höheneinheiten:
1 HE
Tiefe:
302 mm
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: ENC_11850-016, Schroff, 19-zoll, 11850-016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.753,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.935,45*
€ 2.303,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.918,55*
€ 2.283,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.846,10*
€ 2.196,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.802,14*
€ 2.144,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.753,67*
€ 2.086,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.