Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF STECKBAUGRUPPE XL 6HE 4TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF STECKBAUGRUPPE XL 6HE 4TE
SCHROFF STECKBAUGRUPPE XL 6HE 4TE
SCHROFF STECKBAUGRUPPE XL 6HE 4TE
SCHROFF STECKBAUGRUPPE XL 6HE 4TE
SCHROFF STECKBAUGRUPPE XL 6HE 4TE
SCHROFF STECKBAUGRUPPE XL 6HE 4TE
Artikel-Nr.:
     337-26.16.5729
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20848769
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank Griff

Bausatz mit XL-Griff, geschirmt, schwarz 6 HE, 4 TE

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Steckbaugruppen
Höheneinheiten:
6 HE
Breiteneinheiten:
4 TE
Höhe:
261.8 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Steckbaugruppe, baugruppenträger 6he, schaltschrank griff, 20848-769, ENC_20848-769, Schroff, 20848769, Steckbaugruppen, 194605060627, nvent, 19-zoll
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 21,12*
€ 28,68*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 21,22*
€ 29,68*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20817877
ab € 29,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.