Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF PWRBUSPL. CPCI 3HE 8TE 2SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF PWRBUSPL. CPCI 3HE 8TE 2SL
SCHROFF PWRBUSPL. CPCI 3HE 8TE 2SL
SCHROFF PWRBUSPL. CPCI 3HE 8TE 2SL
Artikel-Nr.:
     337-26.16.5978
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23098394
EAN/GTIN:
     4036088197567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ENC_23098-394
194605197569
Schroff
19-zoll

CPCI Power Backplane mit P 47 Steckverbinder, 3 HE, 16 TE, 2x P47

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
CompactPCI Backplanes
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
16 TE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,28*
€ 309,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,36*
€ 307,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,66*
€ 289,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,18*
€ 281,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,43*
€ 257,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.