Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF VERBG.LP CPCI-S ZU PWR VAR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF VERBG.LP CPCI-S ZU PWR VAR4
SCHROFF VERBG.LP CPCI-S ZU PWR VAR4
SCHROFF VERBG.LP CPCI-S ZU PWR VAR4
Artikel-Nr.:
     337-26.16.5985
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23098402
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ENC_23098-402
Schroff
19-zoll
CompactPCI Backplanes

Serielles CPCI-Netzadapterboard, 2 x V1, 2 x V2, 1221

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
CompactPCI Backplanes
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: 194605198658, 23098402, 23098-402, nvent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.