Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF VERDRAHT.KIT PBPL SERIAL DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF VERDRAHT.KIT PBPL SERIAL DC
SCHROFF VERDRAHT.KIT PBPL SERIAL DC
SCHROFF VERDRAHT.KIT PBPL SERIAL DC
Artikel-Nr.:
     337-26.16.6031
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23204881
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank

DC Eingangskabel, Einzeladern

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
CompactPCI Backplanes
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, anschlussleitung, Schroff, ENC_23204-881, 23204881, 194605198740, CompactPCI Backplanes, 23204-881, nvent, 19-zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.