Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF SEKOSCHR.TORX M4X 7 (100ST), Senkkopfschraube mit Gewindesicherung


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF SEKOSCHR.TORX M4X 7 (100ST), Senkkopfschraube mit Gewindesicherung
SCHROFF SEKOSCHR.TORX M4X 7 (100ST), Senkkopfschraube mit Gewindesicherung
SCHROFF SEKOSCHR.TORX M4X 7 (100ST), Senkkopfschraube mit Gewindesicherung
Artikel-Nr.:
     337-26.16.6065
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24566105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Senkkopfschraube ohne Norm

Senkkopfschraube mit Gewindesicherung, für robuste Baugruppenträger-Komponenten, Torx M4 x 7

  • Schrauben für folgende Befestigungen: Rugged Seitenwand - Modulschiene, Rugged Seitenwand - Abdeckblech, Rugged Seitenwand - Eckprofil

Befestigungsmaterial mit Schraubensicherung für stabile Seitenwände, Modulschiene, Abdeckplatten, rückseitige Winkel.

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.074 kg
Bruttogewicht:
0,074
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube ohne Norm, senkkopfschraube ohne norm, Europac PRO, Schroff, 194605072255, 24566-105, 24566105, ENC_24566-105, nvent, 19-zoll
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Satz
€ 6,90*
ab € 18,03*
€ 24,64*
Lager 337
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 18,09*
€ 24,73*
7 Tage
3
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 63,10*
€ 79,54*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 24,73*
€ 29,43
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,26*
€ 28,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,17*
€ 27,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,07*
€ 26,26
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,49*
€ 25,57
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,09*
€ 21,53
pro Satz
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.