Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF ABDECKBL.R 84TE 295T280(2ST)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF ABDECKBL.R 84TE 295T280(2ST)
SCHROFF ABDECKBL.R 84TE 295T280(2ST)
SCHROFF ABDECKBL.R 84TE 295T280(2ST)
SCHROFF ABDECKBL.R 84TE 295T280(2ST)
Artikel-Nr.:
     337-26.16.6075
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24568012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

EuropacPRO Deckblech zur Verschraubung mit robuster Seitenwand, 84 TE, 295 mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Breiteneinheiten:
84 TE
Tiefe:
295 mm
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Seitenwand Schaltschrank, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, seitenwand schaltschrank schroff, seitenwand schaltschrank, nvent, 24568-012, 19-zoll, Schroff, 194605072736, ENC_24568-012, Europac PRO, 24568012
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 41,55*
€ 55,06*
Frei Haus
ab € 47,48*
€ 62,25*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 55,06*
€ 65,52
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 54,69*
€ 65,08
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 52,12*
€ 62,02
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 50,73*
€ 60,37
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 49,36*
€ 58,74
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 41,55*
€ 49,44
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 20,775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24568008
ab € 40,36*
Zubehör
Schroff
24566007
ab € 16,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.