Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF VERSTAERKUNG DL3 6HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF VERSTAERKUNG DL3 6HE
SCHROFF VERSTAERKUNG DL3 6HE
SCHROFF VERSTAERKUNG DL3 6HE
SCHROFF VERSTAERKUNG DL3 6HE
Artikel-Nr.:
     337-26.16.6093
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24568498
EAN/GTIN:
     4036088072918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Gehäuse-Zubehör

EuropacPRO Adapter für rückseitige Befestigung, DL3 Standard im Schrank, 6 HE

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Höheneinheiten:
6 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, 19 zoll befestigungssatz, 24568498, Europac PRO, 194605072910, Schroff, 24568-498, ENC_24568-498, nvent, 19-zoll
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 96,98*
€ 122,56*
Lager 337
Frei Haus
ab € 97,05*
€ 122,59*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.