Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF GRIFF 2HE RAL7016 2STK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF GRIFF 2HE RAL7016 2STK
SCHROFF GRIFF 2HE RAL7016 2STK
SCHROFF GRIFF 2HE RAL7016 2STK
Artikel-Nr.:
     337-26.16.6131
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24572708
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schaltschrank Griff
19 Zoll Schrank

Frontgriff zum Nachrüsten für RatiopacPRO, RAL 7016, 2 HE

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Ratiopac PRO
Farbe:
grau
RAL-Farbe:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, schaltschrank griff schroff, schaltschrank griff, nvent, ENC_24572-708, Schroff, 24572708, Ratiopac PRO, 19-zoll, 24572-708
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 24,63*
€ 29,09*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 22,28*
€ 30,67*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 30,67*
€ 36,50
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 30,34*
€ 36,10
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 28,55*
€ 33,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 27,67*
€ 32,93
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 26,66*
€ 31,73
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 22,28*
€ 26,51
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 11,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.