Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF ADAPTER HUTSCHIENE TH35 2ST


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SCHROFF ADAPTER HUTSCHIENE TH35 2ST
SCHROFF ADAPTER HUTSCHIENE TH35 2ST
SCHROFF ADAPTER HUTSCHIENE TH35 2ST
SCHROFF ADAPTER HUTSCHIENE TH35 2ST
Artikel-Nr.:
     337-26.16.6155
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24820002
EAN/GTIN:
     4036088196010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
profilschiene

Interscale DIN-Schienenadapter, kurze Version

Mit dem Clip kann das Gehäuse an einer DIN-Hutschiene befestigt werden.

Mit dem Adapter kann der Benutzer ein kleines Gehäuse oder Netzteil auf eine DIN-Tragschiene stecken.

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: 24820-002, Schnappbefestigung, DIN-Hutschiene, Schroff, 24820002, 19-zoll, Fixierclip, Sonstiges Zubehör, 194605196012, ENC_24820-002, nvent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 12,42*
€ 17,74*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 12,84*
€ 17,81*
3
Frei Haus
ab € 14,08*
€ 19,30*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,81*
€ 21,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,52*
€ 20,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,64*
€ 19,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,06*
€ 19,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,44*
€ 18,37
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,84*
€ 15,28
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 6,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.