Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF LUEFTEREINH. 44H 221B 177T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF LUEFTEREINH. 44H 221B 177T
SCHROFF LUEFTEREINH. 44H 221B 177T
SCHROFF LUEFTEREINH. 44H 221B 177T
SCHROFF LUEFTEREINH. 44H 221B 177T
Artikel-Nr.:
     337-26.16.6160
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24827154
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank

Interscale Montageplatte mit integriertem Lüfterhalter und Lüftern, 1 HE, 221 B, 177 T, 2 Lüfter (40 x 40 x 20)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Höheneinheiten:
1 HE
Höhe:
1 mm
Tiefe:
177 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, chassisplatte, 24827154, Schroff, ENC_24827-154, Sonstiges Zubehör, nvent, 24827-154, 19-zoll
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 45,03*
€ 59,45*
Lager 337
Frei Haus
ab € 45,08*
€ 59,48*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.