Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF LUEFTEREINH. 44H 310B 221T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF LUEFTEREINH. 44H 310B 221T
SCHROFF LUEFTEREINH. 44H 310B 221T
SCHROFF LUEFTEREINH. 44H 310B 221T
SCHROFF LUEFTEREINH. 44H 310B 221T
Artikel-Nr.:
     337-26.16.6162
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24827175
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank

Interscale Montageplatte mit integriertem Lüfterhalter und Lüftern, 1 HE, 221 B, 221 T, 3 Lüfter (40 x 40 x 20)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Höheneinheiten:
1 HE
Höhe:
1 mm
Tiefe:
221 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, chassisplatte, ENC_24827-175, 24827175, Schroff, 24827-175, Sonstiges Zubehör, nvent, 19-zoll
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 60,18*
€ 78,27*
Lager 337
Frei Haus
ab € 60,25*
€ 78,30*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.