Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF LUEFTEREINH. 133H 399B 221T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF LUEFTEREINH. 133H 399B 221T
SCHROFF LUEFTEREINH. 133H 399B 221T
SCHROFF LUEFTEREINH. 133H 399B 221T
SCHROFF LUEFTEREINH. 133H 399B 221T
Artikel-Nr.:
     337-26.16.6175
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24827395
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank

Interscale Montageplatte mit integriertem Lüfterhalter und Lüftern, 3 HE, 399B, 221T, 1 Lüfter (119 x 119 x 25)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Höheneinheiten:
3 HE
Höhe:
1 mm
Tiefe:
221 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, chassisplatte, ENC_24827-395, Schroff, 24827-395, Sonstiges Zubehör, nvent, 24827395, 19-zoll
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 53,55*
€ 69,43*
Lager 337
Frei Haus
ab € 53,55*
€ 69,43*
€ 8,95*
ab € 55,21*
€ 77,27*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
14820-395
ab € 45,34*
Zubehör
nVent Schroff
14825-395
ab € 55,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.