Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF LUEFTEREINH. 133H 399B 310T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF LUEFTEREINH. 133H 399B 310T
SCHROFF LUEFTEREINH. 133H 399B 310T
SCHROFF LUEFTEREINH. 133H 399B 310T
SCHROFF LUEFTEREINH. 133H 399B 310T
Artikel-Nr.:
     337-26.16.6176
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24827397
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Interscale Montageplatte mit integriertem Lüfterhalter und Lüftern, 3 HE, 399B, 310T, 1 Lüfter (119 x 119 x 25)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Höheneinheiten:
3 HE
Höhe:
1 mm
Tiefe:
310 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Chassisplatte, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, axiallüfter dc, nvent, Schroff, Sonstiges Zubehör, 24827-397, ENC_24827-397, 24827397, 19-zoll
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 73,63*
€ 95,12*
Lager 337
Frei Haus
ab € 73,63*
€ 95,12*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.