Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF PLATTE F.BODENBLECH PERF.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF PLATTE F.BODENBLECH PERF.
SCHROFF PLATTE F.BODENBLECH PERF.
SCHROFF PLATTE F.BODENBLECH PERF.
SCHROFF PLATTE F.BODENBLECH PERF.
Artikel-Nr.:
     337-26.16.6203
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     27230254
EAN/GTIN:
     4036088099007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rückwand Schaltschrank

Novastar Bodenplatte, Mehrteilig, Rückwand, perforiert

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
630 mm
Paketgewicht:
0.482 kg
Bruttogewicht:
0,482
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, nvent schroff 19 zoll schrank, gehäuse, zubehör, 194605099009, 27230-254, ENC_27230-254, nvent, 19-zoll, Schroff, Novastar, 27230254
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 18,70*
€ 26,54*
€ 6,90*
ab € 20,02*
€ 27,59*
Lager 337
Frei Haus
ab € 20,09*
€ 27,62*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.