Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF TELE.SCH.SL. 1HE 356T 2ST.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF TELE.SCH.SL. 1HE 356T 2ST.
SCHROFF TELE.SCH.SL. 1HE 356T 2ST.
SCHROFF TELE.SCH.SL. 1HE 356T 2ST.
SCHROFF TELE.SCH.SL. 1HE 356T 2ST.
Artikel-Nr.:
     337-26.16.6302
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60110441
EAN/GTIN:
     4036088202926
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Teleskopschiene, schmal, Länge 356 mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Teleskopschienen
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,44*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 36,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 95,53*
€ 113,68
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 93,36*
€ 111,10
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 87,44*
€ 104,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 85,02*
€ 101,17
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 73,44*
€ 87,39
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.