Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BATTERIE PACK 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BATTERIE PACK 12V
SCHROFF BATTERIE PACK 12V
SCHROFF BATTERIE PACK 12V
SCHROFF BATTERIE PACK 12V
Artikel-Nr.:
     337-26.16.6340
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60130729
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ENC_60130-729
60130729
Varistar
Schroff

Varistar Batteriepack für elektronische Schließung, 12 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: 19-zoll, 60130-729, 194605113705, nvent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,76*
€ 301,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,85*
€ 299,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,74*
€ 282,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,34*
€ 274,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,57*
€ 249,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.