Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF LWL KABELBUEGEL SET (4ST)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF LWL KABELBUEGEL SET (4ST)
SCHROFF LWL KABELBUEGEL SET (4ST)
SCHROFF LWL KABELBUEGEL SET (4ST)
SCHROFF LWL KABELBUEGEL SET (4ST)
Artikel-Nr.:
     337-26.16.8516
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130391
EAN/GTIN:
     4036088113468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

LWL-Kabelführung zur Montage in einem 19-Zoll-Rack

  • Zur sicheren, schadensfreien Führung von Lichtwellenleiterkabeln
  • Zur Montage ans 19''-Winkelprofil
  • Kabelführungen, Radius 30 mm, Breite 50 mm, Seitengröße 15 mm
  • Montage von innen oder außen am Winkelprofil

Kabelspule zur Montage in einem Rack für das LWL-Management.

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 zoll kabelbügel schroff, 19 zoll kabelbügel, ENC_23130-391, 23130391, Rack, 23130-391, nvent, Montage, LWL-Management, 194605113460, Schroff, 19-zoll, Varistar, Kabelspule
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 40,93*
€ 53,94*
€ 6,90*
ab € 40,63*
€ 54,84*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.