Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF NETZGER. MAX50-124 3HE 6TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF NETZGER. MAX50-124 3HE 6TE
SCHROFF NETZGER. MAX50-124 3HE 6TE
SCHROFF NETZGER. MAX50-124 3HE 6TE
SCHROFF NETZGER. MAX50-124 3HE 6TE
Artikel-Nr.:
     337-26.16.8653
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     13100173
EAN/GTIN:
     4036088204876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
19 zoll netzteil schroff
19 zoll netzteil

Netzteil 19" AC/DC Maxpower 50 W, Single, MAX 124

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Netzgeräte
Höheneinheiten:
3 HE
Breiteneinheiten:
6 TE
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
280 mm
Paketgewicht:
0.606 kg
Bruttogewicht:
0,606
Weitere Suchbegriffe: nvent, 13100173, 194605204878, 19-zoll, Schroff, 13100-173, ENC_13100-173, Netzgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,89*
€ 333,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,09*
€ 327,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,80*
€ 307,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,45*
€ 298,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,06*
€ 271,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.