Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF DACH H-END ANGEHOB.600T 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF DACH H-END ANGEHOB.600T 7021
SCHROFF DACH H-END ANGEHOB.600T 7021
SCHROFF DACH H-END ANGEHOB.600T 7021
Artikel-Nr.:
     337-26.16.8809
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     25230038
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Novastar Dach, angehoben, Traglast 50 kg, 553 B 600 T

  • Dach, angehoben (31 mm) mit umlaufendem Luftspalt von 10 mm
  • Befestigung des Daches von innen (außen keine Schrauben)
  • Geeignet zum Platzieren schwerer Teile auf dem Dach
  • Inkl. Erdung
  • Stabile Ausführung, Traglast 50 kg

Angehobenes Dach für bessere Belüftung und Wärmeableitung. Das angehobene Novastar Dach ist robust und von außen nicht demontierbar.

Kranöse bei Bedarf bitte separat bestellen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Farbe:
grau
Lieferumfang:
Dach, Erdungssatz
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Tiefe:
600 mm
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
660 mm
Verpackungstiefe:
630 mm
Paketgewicht:
6.198 kg
Bruttogewicht:
6,198
Weitere Suchbegriffe: ENC_25230-038, 25230-038, Schroff, 19-zoll, Novastar, 25230038, 194605089437, nvent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 103,60*
€ 130,74*
Frei Haus
ab € 104,20*
€ 132,45*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.