Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF SOCKEL 600B 1000T M.NF.R7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF SOCKEL 600B 1000T M.NF.R7021
SCHROFF SOCKEL 600B 1000T M.NF.R7021
SCHROFF SOCKEL 600B 1000T M.NF.R7021
Artikel-Nr.:
     337-26.16.8954
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     27230080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank

Novastar Sockel, 45 H 553 B 1000 T

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Farbe:
grau
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
45 mm
Tiefe:
1000 mm
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, schroff netzwerkschrank, gehäuse, zubehör, nvent, 19-zoll, Schroff, Novastar, 194605096893, 27230080, ENC_27230-080, 27230-080
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,14*
€ 183,82*
Lager 337
Frei Haus
ab € 147,35*
€ 183,84*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,84*
€ 218,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,00*
€ 215,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,09*
€ 207,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,17*
€ 198,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,35*
€ 175,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.