Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF GLEITSCHIENEN 1000T 25KG 2ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHROFF GLEITSCHIENEN 1000T 25KG 2ST
SCHROFF GLEITSCHIENEN 1000T 25KG 2ST
SCHROFF GLEITSCHIENEN 1000T 25KG 2ST
SCHROFF GLEITSCHIENEN 1000T 25KG 2ST
SCHROFF GLEITSCHIENEN 1000T 25KG 2ST
Artikel-Nr.:
     337-26.16.8963
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     27230106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Novastar-Gleitschiene, Traglast 25 kg, für Schranktiefe 1000mm, 1 Paar

  • St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn
  • Auflage für schwere 19-Zoll-Einschübe
  • Zum Einhängen in die 19"-Winkelprofile
  • Statische Traglast 25 kg/Paar
  • In 1 HE-Schritten einhängbar
  • Zur Montage an den vertikalen Schrankholmen oder 19-Zoll-Winkelprofilen.

Novastar-Gleitschiene mit 25 kg Tragkraft zur Montage an den Schrankholmen oder 19-Zoll Winkelprofilen. Die Gleitschienen stützen den Fachboden von schweren 19-Zoll-Einschüben.

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Maximale Tragkraft:
25 kg
Tiefe:
1000 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
1100 mm
Paketgewicht:
2.143 kg
Bruttogewicht:
2,143
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, schroff netzwerkschrank, 19 zoll gleitschiene, nvent, 19-zoll, Schroff, Novastar, 27230106, ENC_27230-106, 27230-106, 194605097371
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,57*
€ 27,52*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,07*
€ 29,10*
7 Tage
9
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 66,51*
€ 86,70*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.