Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUERST.LEISTE KAB.EING.3HE SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUERST.LEISTE KAB.EING.3HE SW
SCHROFF BUERST.LEISTE KAB.EING.3HE SW
SCHROFF BUERST.LEISTE KAB.EING.3HE SW
SCHROFF BUERST.LEISTE KAB.EING.3HE SW
SCHROFF BUERST.LEISTE KAB.EING.3HE SW
Artikel-Nr.:
     337-26.16.8967
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     27230160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör

Kabeldurchführung für Novastar und Eurorack, RAL 7021, 3 HE

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
3 HE
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
700 mm
Paketgewicht:
0.503 kg
Bruttogewicht:
0,503
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, schroff netzwerkschrank, gehäuse, zubehör, serverschrank ral 7021, nvent, 194605098026, Schroff, Novastar, 19-zoll, 27230160, 27230-160, ENC_27230-160
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 32,85*
€ 45,15*
Lager 337
Frei Haus
ab € 32,87*
€ 45,18*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.