Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF TIEFENSTREBEN 500T ALZN 2ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
SCHROFF TIEFENSTREBEN 500T ALZN 2ST
SCHROFF TIEFENSTREBEN 500T ALZN 2ST
SCHROFF TIEFENSTREBEN 500T ALZN 2ST
SCHROFF TIEFENSTREBEN 500T ALZN 2ST
Artikel-Nr.:
     337-26.16.8972
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     27230167
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Tiefenstrebe
19 Zoll Tiefenstreben
19 Zoll Tiefentraverse
19" Tiefenstrebe

Novastar Tiefenstrebe für 500 T Schrank

  • Zur Montage an den Schrankholmen
  • In 1 HE-Schritten einhängbar

Tiefenstrebe, die in Abschnitten von 1 HE einstellbar ist.

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Tiefe:
500 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
600 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.699 kg
Bruttogewicht:
0,699
Weitere Suchbegriffe: 19" Tiefenstreben, 19" Tiefentraverse, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll tiefenstrebe, 27230167, Schroff, ENC_27230-167, 19-zoll, 27230-167, Novastar, 194605098149, nvent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,78*
€ 37,83*
Lager 337
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 27,28*
€ 37,88*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 27,47*
€ 38,04*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 37,88*
€ 45,08
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 37,35*
€ 44,45
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 35,03*
€ 41,69
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 33,35*
€ 39,69
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 32,05*
€ 38,14
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 27,28*
€ 32,46
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 13,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.